対応OS
Windows 10/8.1/7 64ビット/32ビット:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
Mac OS X10.7以降:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
iOS7.0 以降:本体:対応、WebAccess
Android4.1 以降:本体:対応:対応、WebAccess
対応機種
録画番組を楽しむ場合の動作確認済み機種:再生・ムーブ・ダビングの動作確認済みの機種一覧はこちら
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPod Pro、iPad、iPad mini、iPod touch
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
データメモリ容量6TB
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、添付マニュアル(「かんたん接続ガイド」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)
質量(kg)約2.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205
準拠規格DTCP-IP、DLNA
最大消費電力(W)36
保証期間1年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0060
搭載ドライブ3TB×2