GF-GTX1060-3GB/OC/DF グラフィックボード GEFORCE GTX1060 玄人志向 83388987

 

GF-GTX1060-3GB/OC/DF グラフィックボード GEFORCE GTX1060 玄人志向 83388987 GF-GTX1060-3GB/OC/DF グラフィックボード GEFORCE GTX1060 玄人志向 83388987 GF-GTX1060-3GB/OC/DF グラフィックボード GEFORCE GTX1060 玄人志向 83388987

グラフィックボード GEFORCE GTX1060

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83388987 品番GF-GTX1060-3GB/OC/DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NVIDIA GEFORCE GTX 1060 搭載のグラフィックボードです。
革新的なゲーミングテクノロジが搭載された GeForce GTX 1060 グラフィックスカードは、
最新の高解像度ゲームに最適です。
GPU アーキテクチャの進化の最先端に位置する NVIDIA Pascal を搭載した GeForce GTX 1060 は、
バーチャルリアリティーはもちろん、その先の未来にも対応する圧倒的なパフォーマンスを備えています。
Pascal を採用した GeForce GTX 10 シリーズのグラフィックスカードは、
前世代のグラフィックスカードに比べ 3 倍のパフォーマンスを発揮し、
革新的な新しいゲーミングテクノロジと飛躍的に進歩した VR 体験をもたらします。

付属品6pin電源交換ケーブル 仕様GPU:GEFORCE GTX 1060 コアクロック: (Base) 1518MHz 、(Boost) 1733MHz メモリクロック:8008MHz ビデオメモリ:3GB バス:PCI-Express 3.0(x16) 寸法(mm)228×124×41.5 出力DVI-D ×1、HDMI ×1、DisplayPort x1 冷却方式空冷ファン 保証期間1年 スロット2スロット占有 補助電源6pin ×1
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする