GW3.5AA-SUP3/MB 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向 83389486

 

GW3.5AA-SUP3/MB 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向 83389486 GW3.5AA-SUP3/MB 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向 83389486 GW3.5AA-SUP3/MB 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向 83389486 GW3.5AA-SUP3/MB 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向 83389486

3.5型 SATA HDDケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83389486 品番GW3.5AA-SUP3/MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
対応ドライブ:3.5型 SATA3 HDD マットブラック 付属品ネジ、縦置きスタンド、ACアダプター、USBケーブル、ユーティリティディスク 寸法(mm)186×113×31 質量(g)330 電源ACアダプター 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1 インターフェースUSB3.0/2.0(タイプB) 保証期間1年
注意
※重要なデータは二重にバックアップをとる習慣をつけましょう。
※重要なデータの含むHDDを取り付ける場合は、データを書き込んだ元のシステムで事前にバックアップをとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする