小型熱プレス機(冷却機能付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)475×460×615、(熱板)200×150 注文コード83389583 品番HC300-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥755,000 販売価格(税込) ¥829,400
販売価格(税別)
754,000
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。

寸法(mm)475×460×615、(熱板)200×150 質量(kg)約80 アズワン品番2-8157-13 加重(t)1〜15 仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0〜90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。
※長時間の圧力の保持はできません。
※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする