アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
ラボラック(Uシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83389635
品番
NLS-U900T
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。
奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。
棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品
上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質
(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)
880×475×850
質量(kg)
35
棚板数(枚)
3
棚ピッチ(mm)
60
アズワン品番
3-5671-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下段での使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000