日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
デジタルサーモテープ(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
変色温度(℃)
-20〜0
注文コード
83389714
品番
D-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
変色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様
可逆性
寸法(mm)
10×92
ピッチ
(温度)2℃
精度(℃)
±1
耐熱性
60℃×1000時間
耐湿性
異常なし(相対湿度70%以下)
変色温度(℃)
-20〜0
耐水性
3時間以内(水中に浸漬)
アズワン品番
1-628-05
注意
※耐水性・耐候性の性能向上は、透過性のないフィルムでラミネートする事により可能です。
商品説明動画
デジタルサーモテープ(R)(可逆性) 30入 D-16 (1-628-02)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった