シールド ディスポアイバイザー アズワン 83390405

シールド ディスポアイバイザー アズワン 83390405
シールド ディスポアイバイザー アズワン 83390405

ディスポアイバイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード83390405品番シールド
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,725
販売価格(税別)
9,750

頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。
フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。

材質A-PET(ポリエチレンテレフタート)寸法(mm)242×70仕様防曇加工、めがね併用可アズワン品番8-2236-12
注意
※フレームとシールドは別々にお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする