ピンセット 有鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83390484 品番 TY-W004B
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。

長さ(mm)130 材質ステンレス(SUS420) 仕様有鈎 アズワン品番7-4850-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする