リットマン(TM) ステソスコープ カーディオロジーW(TM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83390545 品番6153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

医師向け聴診器の新定番です。成人用と小児用のダイアフラムを両面に搭載しており、成人から小児までこれ一器で診察が可能です。
チューブは音の損失を軽減する高感度のツーインワンチューブを搭載しています。
ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。
小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。
3M(TM) リットマン(TM) ソフトシーリングイアーチップを備えています。快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。

バーガンディ 全長(cm)約69 アズワン品番61-8932-11 チューブ色バーガンディー 用途聴診 仕様高感度ツーインワン・チューブ成人・小児両用型チェストピース (シルバー(ステンレス)) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする