共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ドレッシング・傷当て材
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の パッド付きドレッシング
サンフティパッドS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
83390633
品番
NO.6090
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。
通気性・伸縮性に優れています。
皮膚への刺激が少ない仕様です。
パッド寸法(mm)
30×60
用途
創傷面の保護
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
粘着面(mm)
60×90
アズワン品番
8-7687-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器