サンフティパッドS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 83390642 品番 NO.8010
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。
通気性・伸縮性に優れています。
皮膚への刺激が少ない仕様です。

パッド寸法(mm)40×70 用途創傷面の保護 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)80×100 アズワン品番8-7687-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする