曜日別特売
BSS0.5-30 KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSS0.5-30 KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397267
BSS0.5-30 KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397267
BSS0.5-30 KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397267
BSS0.5-30 KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397267

KHK BSS平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)0.5歯数30形状S1注文コード83397267品番BSS0.5-30
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

種別平歯車材質黄銅形状S1歯数30質量(kg)0.011バックラッシ(mm)0~0.10歯幅E(mm)3ボス径B(Φmm)13全長G(mm)10許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.016歯先円直径D(Φmm)16穴径(mm)AH7:4モジュール(m)0.5基準円直径C(Φmm)15ボス長さ(mm)F:7許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする