※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
全長A(mm)
999.03
歯数
212
注文コード
83409614
品番
SURF1.5-1000
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
RF
歯数
212
質量(kg)
2.17
全長A(mm)
999.03
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:105・歯面強さ:24.2
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
1030
許容伝達力・歯面強さ(N)
237