曜日別特売
SURF2.5-1000 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SURF2.5-1000 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409675
SURF2.5-1000 KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業) 83409675

KHK ステンレスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5全長A(mm)1005.31歯数128注文コード83409675品番SURF2.5-1000
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス形状RF歯数128質量(kg)5.4全長A(mm)1005.31許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:292・歯面強さ:71.2歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5高さC(mm)30モジュール(m)2.5許容伝達力・曲げ強さ(N)2860許容伝達力・歯面強さ(N)698
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする