※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
全長A(mm)
1005.31
歯数
128
注文コード
83409779
品番
SURFD2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
RD
歯数
128
質量(kg)
5.29
全長A(mm)
1005.31
寸法F(mm)
取付穴位置:52.65
寸法E(mm)
取付穴位置:12
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴H:8.6・取付穴I:14・取付穴J:9
寸法G(mm)
取付穴位置:180
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:292・歯面強さ:71.2
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
使用ねじ
取付穴位置寸法:M8
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2860
許容伝達力・歯面強さ(N)
698