※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 成形フレキラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
83410314
品番
ARL-1.5
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
0
材質
アルミ
形状
T6
全長
1000
A
14.3
質量(kg)
0.11
B
7.2
F
12.3
D
2
C
5.5
E
2.5
適合ラック
DR1.5-2000