※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 成形フレキラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
S45C
注文コード
83410339
品番
SRS-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
0
材質
S45C
形状
T7
A
10.2
B
8
質量(g)
2.24
D
2.7
C
4.5
E
1.2
適合ラック
DR0.8-2000・DR1-2000