KRHG1.5-100L KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRHG1.5-100L KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410567
KRHG1.5-100L KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410567
KRHG1.5-100L KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410567

KHK 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5全長A(mm)101ねじれ方向L注文コード83410567品番KRHG1.5-100L
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。

材質SCM440形状RL質量(kg)0.18全長A(mm)101有効歯数19許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:295・歯面強さ:243歯幅B(mm)12かみあい高さD(mm)18.5高さC(mm)20モジュール(m)1.5ねじれ方向L許容伝達力・曲げ強さ(N)2890許容伝達力・歯面強さ(N)2380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする