曜日別特売
SRH2-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRH2-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410689
SRH2-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410689
SRH2-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410689
SRH2-100R KHK ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 83410689

KHK ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2全長A(mm)95ねじれ方向R注文コード83410689品番SRH2-100R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

材質S45C形状RR質量(kg)0.43全長A(mm)95有効歯数12許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:481・歯面強さ:160歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25モジュール(m)2ねじれ方向R許容伝達力・曲げ強さ(N)4710許容伝達力・歯面強さ(N)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする