※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール(m)
2
全長A(mm)
1010
ねじれ方向
R
注文コード
83410804
品番
SRH2-1000R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
モジュール・全長A・ねじれ方向
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
4.56
全長A(mm)
1010
有効歯数
152
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:481・歯面強さ:160
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
23
高さC(mm)
25
モジュール(m)
2
ねじれ方向
R
許容伝達力・曲げ強さ(N)
4710
許容伝達力・歯面強さ(N)
1570