※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
25
ねじれ方向
R
注文コード
83412755
品番
MMSG4-25R
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
25
質量(kg)
1.57
バックラッシ(mm)
0.09~0.15
ボス径B(Φmm)
75
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:22.1・歯面強さ:40
歯先円直径D(Φmm)
104.7
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
47.8
歯先距離G(mm)
32.35
穴長さI(mm)
42
歯幅J(mm)
23
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:58.95
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
216
許容トルク・歯面強さ(N・m)
392