曜日別特売
MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347
MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347
MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347
MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347
MMSA1.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414347

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5ねじれ方向L注文コード83414347品番MMSA1.5-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415形状BT歯数20質量(kg)0.057ねじ穴サイズ:2-M4バックラッシ(mm)0.05~0.15ボス径B(Φmm)25許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75歯先円直径D(Φmm)31.9組立距離E(mm)28全長F(mm)18.48歯先距離G(mm)13.95穴長さI(mm)16.5歯幅J(mm)7穴径(mm)AH7:10モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)L:6基準円直径C(Φmm)30歯数比1ボス長さ(mm)H:10.5おさえ面径(Φmm)K:17.2ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)7.74許容トルク・歯面強さ(N・m)7.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする