※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
3.5
ねじれ方向
R
注文コード
83414584
品番
MMSA3.5-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
20
質量(kg)
0.46
ねじ穴
サイズ:2-M6
バックラッシ(mm)
0.10~0.25
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86
歯先円直径D(Φmm)
74.53
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
32.45
歯先距離G(mm)
22.26
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
16
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
3.5
ねじ穴(Φmm)
L:8
基準円直径C(Φmm)
70
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:14
おさえ面径(Φmm)
K:42.75
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
97.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
96.7