曜日別特売
MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654
MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654
MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654
MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654
MMSA3-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414654

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個モジュール(m)3ねじれ方向L注文コード83414654品番MMSA3-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415形状BK歯数20質量(kg)0.4ねじ穴サイズ:2-M5バックラッシ(mm)0.08~0.18ボス径B(Φmm)52許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23歯先円直径D(Φmm)63.99組立距離E(mm)50全長F(mm)30.78歯先距離G(mm)21.99穴長さI(mm)27歯幅J(mm)14キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)3ねじ穴(Φmm)L:8基準円直径C(Φmm)60歯数比1ボス長さ(mm)H:16おさえ面径(Φmm)K:34.4ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)61.9許容トルク・歯面強さ(N・m)61.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする