曜日別特売
MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959
MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959
MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959
MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959
MMSA10-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414959

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)10ねじれ方向L注文コード83414959品番MMSA10-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,330販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415形状B7歯数20質量(kg)7.88ねじ穴サイズ:6-M10バックラッシ(mm)0.25~0.50許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:169・歯面強さ:188歯先円直径D(Φmm)-組立距離E(mm)125全長F(mm)58歯先距離G(mm)36.48穴長さI(mm)50歯幅J(mm)45穴径(mm)AH7:100モジュール(m)10ねじ穴(Φmm)L:130基準円直径C(Φmm)200歯数比1おさえ面径(Φmm)K:122.72ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)1660許容トルク・歯面強さ(N・m)1840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする