※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
30
ねじれ方向
L
注文コード
83415020
品番
SMS1.5-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.21
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0.05~0.15
ボス径B(Φmm)
36
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.84・歯面強さ:0.76
歯先円直径D(Φmm)
46.84
組立距離E(mm)
43
全長F(mm)
28.11
歯先距離G(mm)
21.42
穴長さI(mm)
25
歯幅J(mm)
10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
45
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:25.72
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
8.22
許容トルク・歯面強さ(N・m)
7.48