SMS3.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS3.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415135
SMS3.5-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415135

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)3.5歯数20ねじれ方向R注文コード83415135品番SMS3.5-20R
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。

材質S45C形状B3歯数20質量(kg)0.82穴径A(Φmm)20バックラッシ(mm)0.10~0.25ボス径B(Φmm)60許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.74・歯面強さ:3.1歯先円直径D(Φmm)74.47組立距離E(mm)65全長F(mm)43.81歯先距離G(mm)32.23穴長さI(mm)40歯幅J(mm)18モジュール(m)3.5基準円直径C(Φmm)70歯数比1ボス長さ(mm)H:25おさえ面径(Φmm)K:39.09ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)46.5許容トルク・歯面強さ(N・m)30.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする