※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
3.5
歯数
25
ねじれ方向
R
注文コード
83415160
品番
SMS3.5-25R
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
1.14
穴径A(Φmm)
25
バックラッシ(mm)
0.10~0.25
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.69・歯面強さ:6.18
歯先円直径D(Φmm)
91.81
組立距離E(mm)
70
全長F(mm)
42.98
歯先距離G(mm)
28.41
穴長さI(mm)
37
歯幅J(mm)
22
モジュール(m)
3.5
基準円直径C(Φmm)
87.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17.5
おさえ面径(Φmm)
K:46.77
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
75.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
60.6