※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
30
ねじれ方向
R
注文コード
83415239
品番
SMS1-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.057
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0.03~0.13
ボス径B(Φmm)
24
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.23・歯面強さ:0.21
歯先円直径D(Φmm)
31.26
組立距離E(mm)
28
全長F(mm)
17.61
歯先距離G(mm)
13.63
穴長さI(mm)
16
歯幅J(mm)
6
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:10
おさえ面径(Φmm)
K:19.03
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.28
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.03