※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
8
歯数
20
ねじれ方向
L
注文コード
83415300
品番
SMS8-20L
参考基準価格(税別)
¥37,820
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
7
穴径A(Φmm)
30
バックラッシ(mm)
0.20~0.45
ボス径B(Φmm)
130
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:49.4・歯面強さ:35.1
歯先円直径D(Φmm)
169.94
組立距離E(mm)
125
全長F(mm)
72.6
歯先距離G(mm)
49.97
穴長さI(mm)
62
歯幅J(mm)
35
モジュール(m)
8
基準円直径C(Φmm)
160
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:95
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
484
許容トルク・歯面強さ(N・m)
344