SMS6-25L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS6-25L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415336
SMS6-25L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415336

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)6歯数25ねじれ方向L注文コード83415336品番SMS6-25L
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。

材質S45C形状B3歯数25質量(kg)5.99穴径A(Φmm)28バックラッシ(mm)0.16~0.36ボス径B(Φmm)120許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:36.4・歯面強さ:30.6歯先円直径D(Φmm)157.17組立距離E(mm)120全長F(mm)71.97歯先距離G(mm)48.58穴長さI(mm)61歯幅J(mm)35モジュール(m)6基準円直径C(Φmm)150歯数比1ボス長さ(mm)H:30おさえ面径(Φmm)K:83ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)357許容トルク・歯面強さ(N・m)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする