※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
2.5
6
5
3
2.5
1.25
歯数
16
20
25
16
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416106
品番
SM2.5-16
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質
S45C
形状
B2
歯数
16
質量(kg)
0.14
バックラッシ(mm)
0.07~0.17
ボス径B(Φmm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.78・歯面強さ:0.069
歯先円直径D(Φmm)
43.53
組立距離E(mm)
35
全長F(mm)
21
歯先距離G(mm)
16.77
穴長さI(mm)
21
歯幅J(mm)
9
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.63
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.68