※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83417418
品番
SBS2.5-2040L
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.4
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0.07~0.17
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.88・歯面強さ:2.23
歯先円直径D(Φmm)
55.2
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
43.61
歯先距離G(mm)
26.3
穴長さI(mm)
40
歯幅J(mm)
20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:22.5
おさえ面径(Φmm)
K:20.56
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
28.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
21.9