※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
15
歯数比
3
注文コード
83417479
品番
SBS2.5-1545L
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.19
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0.07~0.17
ボス径B(Φmm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.1・歯面強さ:1.31
歯先円直径D(Φmm)
43.36
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
38.27
歯先距離G(mm)
19.73
穴長さI(mm)
37
歯幅J(mm)
20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:17.5
おさえ面径(Φmm)
K:20.51
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
20.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
12.9