※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
15
歯数比
4
注文コード
83417759
品番
SBS3-1560L
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.35
穴径A(Φmm)
15
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
ボス径B(Φmm)
38
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.75・歯面強さ:2.44
歯先円直径D(Φmm)
52.64
組立距離E(mm)
112
全長F(mm)
44.01
歯先距離G(mm)
22.96
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
22
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
45
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:21.12
おさえ面径(Φmm)
K:31.58
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
36.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
23.9