※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83418319
品番
MBSB3-2040L
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.48
ねじ穴
サイズ:2-M6
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
ボス径B(Φmm)
53
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.97・歯面強さ:11.9
歯先円直径D(Φmm)
66.03
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
38.9
歯先距離G(mm)
21.51
穴長さI(mm)
36.5
歯幅J(mm)
20
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
3
ねじ穴(Φmm)
L:9.5
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:18.25
おさえ面径(Φmm)
K:36.56
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
97.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
116