※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
83420954
品番
PB2-3020
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.039
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0~0.26
ボス径B(Φmm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.31
歯先円直径D(Φmm)
61.65
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
26.87
歯先距離G(mm)
21.24
穴長さI(mm)
23
歯幅J(mm)
11
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:15
おさえ面径(Φmm)
K:37.56
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.08