PB3-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB3-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420997
PB3-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420997
PB3-1545 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83420997

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール(m)3歯数15歯数比3注文コード83420997品番PB3-1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,090

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車材質MC901形状B3歯数15質量(kg)0.05穴径A(Φmm)15バックラッシ(mm)0~0.28ボス径B(Φmm)38許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.51歯先円直径D(Φmm)53.02組立距離E(mm)90全長F(mm)45.17歯先距離G(mm)23.84穴長さI(mm)43歯幅J(mm)23モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)45歯数比3ボス長さ(mm)H:21.33おさえ面径(Φmm)K:22.54許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする