※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83421277
品番
PB3-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別
かさ歯車
材質
MC901
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.1
穴径A(Φmm)
16
バックラッシ(mm)
0~0.28
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.72
歯先円直径D(Φmm)
67.22
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
50.81
歯先距離G(mm)
31.8
穴長さI(mm)
47
歯幅J(mm)
22
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:27.5
おさえ面径(Φmm)
K:29.61
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.04