ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動式 注文コード83421539 品番LHB-03AS-E19S2
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,096
販売価格(税別)
27,360
この商品はシリンダー径・作動方式など336種類から選べます 他の種類を見る

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。
標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1.4 サイズ03AS タイプ標準 シリーズLHB 作動方式複動式 本体質量(kg)0.132 繰返し精度(mm)±0.01 センサーE19×2個 シリンダー径(Φmm)16 ロッド径(Φmm)8 最適把持力(N)40〜70 動作ストローク(mm)6 駆動源(MPa)エアー:0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする