曜日別特売
SN1-30L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83421609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN1-30L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83421609
SN1-30L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83421609

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数30モジュール(m)1ねじれ方向L注文コード83421609品番SN1-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510

・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。

材質S45C形状S1歯数30質量(kg)0.17バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)35全長G(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.22歯先円直径D(Φmm)44.43穴径(mm)AH7:10モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)42.43ボス長さ(mm)F:10ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする