SN4-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN4-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422090
SN4-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422090

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数20ねじれ方向L注文コード83422090品番SN4-20L
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。

材質S45C形状S1歯数20質量(kg)3.24バックラッシ(mm)0.18~0.38歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)90全長G(mm)50許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:3.37歯先円直径D(Φmm)121.14穴径(mm)AH7:20モジュール(m)4基準円直径C(Φmm)113.14ボス長さ(mm)F:20ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする