SN2.5-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN2.5-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422205
SN2.5-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422205

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個歯数15ねじれ方向L注文コード83422205品番SN2.5-15L
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。

材質S45C形状S1歯数15質量(kg)0.49バックラッシ(mm)0.14~0.28歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)40全長G(mm)38許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.41歯先円直径D(Φmm)58.03穴径(mm)AH7:15モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)53.03ボス長さ(mm)F:16ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)4.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする