曜日別特売
SUN1-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUN1-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422467
SUN1-15R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83422467

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数15モジュール(m)1ねじれ方向R注文コード83422467品番SUN1-15R
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス形状S1歯数15質量(kg)0.043バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)18全長G(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.029歯先円直径D(Φmm)23.21穴径(mm)AH7:6モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)21.21ボス長さ(mm)F:10ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする