※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
歯数
13
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
L
注文コード
83423009
品番
SUN1.5-13L
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール・ねじれ方向
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
S1
歯数
13
質量(kg)
0.087
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
23
全長G(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ:0.063
歯先円直径D(Φmm)
30.58
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
27.58
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.62