曜日別特売
AN2-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN2-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423167
AN2-13R KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423167

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数13モジュール(m)2ねじれ方向R注文コード83423167品番AN2-13R
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム形状S1歯数13質量(kg)0.21バックラッシ(mm)0.12~0.26歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)30全長G(mm)35許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.24歯先円直径D(Φmm)40.77穴径(mm)AH7:12モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)36.77ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向R許容トルク・歯面強さ(N・m)2.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする