曜日別特売
AN2-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN2-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423210
AN2-15L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423210

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数15モジュール(m)2ねじれ方向L注文コード83423210品番AN2-15L
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

材質アルミニウム形状S1歯数15質量(kg)0.29バックラッシ(mm)0.12~0.26歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)35全長G(mm)35許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.36歯先円直径D(Φmm)46.43穴径(mm)AH7:12モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)42.43ボス長さ(mm)F:15ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)3.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする