曜日別特売
PN2.5-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN2.5-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423648
PN2.5-20L KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83423648

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数20モジュール(m)2.5ねじれ方向L注文コード83423648品番PN2.5-20L
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901形状S1歯数20質量(kg)0.15穴径A(Φmm)12バックラッシ(mm)0~0.46歯幅E(mm)22ボス径B(Φmm)60全長G(mm)38許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:0.92歯先円直径D(Φmm)75.71モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)70.71ボス長さ(mm)F:16ねじれ方向L許容トルク・歯面強さ(N・m)9.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする