曜日別特売
KSP078001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP078001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426010
KSP078001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426010
KSP078001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426010
KSP078001GUR KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83426010

KHK 歯研かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3.5歯数22注文コード83426010品番KSP078001GUR
参考基準価格(税別)¥57,180販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

形状B歯数22タイプマイタ最大穴径(mm)加工可能:32歯幅18基準円直径(Φmm)77バックラッシ(mm)0.05~0.10全長G(mm)32許容トルク(N・m[kgf・m])9.74穴径(mm)CH7:20モジュール(m)3.5ボス径D(Φmm)54おさえ面径B(Φmm)43.1歯数比1歯先円直径A(Φmm)78組立距離H(mm)57穴長さ(mm)E:27ボス長さ(mm)F:12ねじれ方向R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする