※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.75
歯数
18
注文コード
83426195
品番
KSP0741.5GUP
参考基準価格(税別)
¥48,890
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
形状
1.5A
歯数
18
タイプ
かさ歯車
最大穴径(mm)
加工可能:20
歯幅
15
基準円直径(Φmm)
49.5
バックラッシ(mm)
0.05~0.10
全長G(mm)
22
許容トルク(N・m[kgf・m])
7.15
穴径(mm)
CH7:14
モジュール(m)
2.75
ボス径D(Φmm)
40
おさえ面径B(Φmm)
28.8
歯数比
1.5
歯先円直径A(Φmm)
52
組立距離H(mm)
46
穴長さ(mm)
E:20
ボス長さ(mm)
F:5.7
ねじれ方向
L